SIEMENS - Bezeichnungsschild, front, horizontal und vertikal, Klemmenbreite: 5,2 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WH81102AA05
Aufdruck - ohne
Codierungsrichtung - horizontal und vertikal
Rastermaß - 5.2 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869348995
Sonepar Artikelnummer
120305712
Hersteller Artikelnummer
8WH81102AA05
Hersteller Typ
8WH8110-2AA05
Hersteller Artikel Nr.:
8WH81102AA05
Aufdruck:
ohne
Codierungsrichtung:
horizontal und vertikal
Rastermaß:
5.2 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Klemmenbreite: 5,2 mm
- Klemmengröße: 2,5 mm²
- Anschlusstechnik: Schraub-, Zugfeder-, Push-in- oder Schnellanschluss
- Standardisiertes Beschriftungs- und Prüfzubehör
- Dauerhaft sicherer Kontakt für elektrische Verbindungen
- Leicht lösbare Anschlüsse für Kabel und Leitungen
- Realisierung einer Vielzahl von Anwendungen in Industrie und Wohnungsbau
- Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik
- Umfangreiches und standardisiertes Zubehör
- Zuverlässige Sicherheit bei der Installation durch standardmäßigen Berührschutz
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens
Beschriftungsschild
Das Beschriftungsschild dient der Frontbeschriftung von Reihenklemmen und unterstützt diverse Industrieanwendungen sowie moderne Gebäudeinstallationen von Siemens.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


