SIEMENS - Bezeichnungsschild, front, horizontal und vertikal, Klemmenbreite: 5,2 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WH82032AA05
Rastermaß - 5.2 mm
Farbe - weiß
Halogenfrei - Ja
Herkunftsland - PL
Verpackung und Lieferbedingungen
960 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869368870
Sonepar Artikelnummer
120951819
Hersteller Artikelnummer
8WH82032AA05
Hersteller Typ
8WH8203-2AA05
Hersteller Artikel Nr.:
8WH82032AA05
Rastermaß:
5.2 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Klemmenbreite: 5,2mm
- Beschriftung: Flachbeschriftung
- Anschlussarten: Schraub-, Zugfeder-, Push-in- oder Schnellanschluss
- Standardisiertes und übergreifendes Zubehör
- Berührungsschutz für Sicherheit bei der Installation
- Dauerhaft sicherer Kontakt
- Leicht lösbarer Anschluss elektrischer Verbindungen
- Realisation einer Vielzahl von Anwendungen
- Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik
- Zuverlässige Sicherheit dank optimaler Technik von Siemens
Beschriftungsschild
Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallation von Siemens.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


