SIEMENS - Bezeichnungsschild, front, horizontal und vertikal, Klemmenbreite: 6,2 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WH82033AA05
Rastermaß - 6.2 mm
Farbe - weiß
Halogenfrei - Ja
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
800 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869368887
Sonepar Artikelnummer
120948188
Hersteller Artikelnummer
8WH82033AA05
Hersteller Typ
8WH8203-3AA05
Hersteller Artikel Nr.:
8WH82033AA05
Rastermaß:
6.2 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Klemmenbreite: 6,2 mm
- Schnappbefestigung
- Vielzahl von Anschlussmethoden: Schraub-, Zugfeder-, Push-in- oder Schnellanschluss
- Standardisiertes und übergreifend nutzbares Beschriftungs- und Prüfzubehör
- Dauerhaft sicherer Kontakt
- Leicht lösbarer Anschluss elektrischer Verbindungen wie Kabel und Leitungen
- Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik
- Umfangreiches und standardisiertes Zubehör
- Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Berührungsschutz
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens
Beschriftungsschild
Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallation von Siemens.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


