SIEMENS - Bezeichnungsschild, front, mit 1-10, vertikal, Klemmenbreite: 10,2 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WH81205AB05
Aufdruck - sonstige
Codierungsrichtung - vertikal
Rastermaß - 10.2 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869349756
Sonepar Artikelnummer
120302576
Hersteller Artikelnummer
8WH81205AB05
Hersteller Typ
8WH8120-5AB05
Hersteller Artikel Nr.:
8WH81205AB05
Aufdruck:
sonstige
Codierungsrichtung:
vertikal
Rastermaß:
10.2 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Klemmenbreite: 10,2 mm
- Klemmengröße: 10 und 16 mm²
- Verschiedene Anschlusstechniken: Schraub-, Zugfeder-, Push-in- und Schnellanschluss
- Standardisiertes Beschriftungs- und Prüfzubehör
- Materialfarbe: Weiß
- Dauerhaft sicherer Kontakt für zuverlässige elektrische Verbindungen.
- Leicht lösbarer Anschluss für einfache Handhabung.
- Realisation einer Vielzahl von Anwendungen in verschiedenen Bereichen.
- Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik.
- Umfangreiches, standardisiertes Zubehör für vielseitige Nutzung.
- Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Berührschutz.
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
Beschriftungsschild, Frontbeschriftung
Das Beschriftungsschild dient der klaren Kennzeichnung und sicheren Verbindung von Klemmen in modernen Industrieanwendungen und Gebäudeinstallationen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


