SIEMENS - Bezeichnungsschild, front, mit 1-10, vertikal, Klemmenbreite: 4,2 mm, H: 10,5 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WH81201AB05
Aufdruck - sonstige
Codierungsrichtung - vertikal
Rastermaß - 4.2 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869348773
Sonepar Artikelnummer
120305728
Hersteller Artikelnummer
8WH81201AB05
Hersteller Typ
8WH8120-1AB05
Hersteller Artikel Nr.:
8WH81201AB05
Aufdruck:
sonstige
Codierungsrichtung:
vertikal
Rastermaß:
4.2 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Klemmenbreite: 4,2 mm
- Klemmengröße: 1,5 mm²
- Standardisierte Anschlusstechnik für unterschiedlichste Verbindungstechniken
- Geeignet für Schraub-, Zugfeder-, Push-in- und Schnellanschluss
- Dauerhaft sicherer Kontakt für zuverlässige elektrische Verbindungen
- Leicht lösbarer Anschluss für einfache Montage
- Realisation einer Vielzahl von Anwendungen in verschiedenen Bauprojekten
- Umfangreiches und standardisiertes Zubehör für vielseitige Nutzung
- Berührungsschutz für zuverlässige Sicherheit bei der Installation
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens
Beschriftungsschild
Die Beschriftungsschildlösung von Siemens bietet eine flexible Beschriftungstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallationen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


