SIEMENS - Bezeichnungsschild, front, mit 1-10, vertikal, Klemmenbreite: 5,2 mm, H: 10,5 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WH81202AB05
Aufdruck - sonstige
Codierungsrichtung - vertikal
Rastermaß - 5.2 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
4001869349015
Sonepar Artikelnummer
120302541
Hersteller Artikelnummer
8WH81202AB05
Hersteller Typ
8WH8120-2AB05
Hersteller Artikel Nr.:
8WH81202AB05
Aufdruck:
sonstige
Codierungsrichtung:
vertikal
Rastermaß:
5.2 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Klemmenbreite: 5,2 mm
- Schnappbefestigung
- Klemmengröße: 2,5 mm2
- Vielseitige Anschlusstechnik: Schraub-, Zugfeder-, Push-in- und Schnellanschluss
- Dauerhaft sicherer Kontakt für zuverlässige Verbindungen
- Leicht lösbare Anschlussoptionen für eine einfache Handhabung
- Realisation einer Vielzahl von Anwendungen für unterschiedliche Anforderungen
- Komfortable Montage- und Anschlussmethoden für eine zeitsparende Installation
- Umfangreiches, standardisiertes Zubehör für flexible Nutzung
- Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Berührungsschutz
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens
Beschriftungsschild
Das Beschriftungsschild dient der klaren Kennzeichnung und Organisation von elektrischen Verbindungen in verschiedenen Industrieanwendungen und modernen Gebäudeinstallationen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


