SIEMENS - Bezeichnungsschild, front, mit 1-10, vertikal, Klemmenbreite: 8,2 mm, H: 10,5 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WH81204AB05
Aufdruck - sonstige
Codierungsrichtung - vertikal
Rastermaß - 8.2 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869349503
Sonepar Artikelnummer
120302558
Hersteller Artikelnummer
8WH81204AB05
Hersteller Typ
8WH8120-4AB05
Hersteller Artikel Nr.:
8WH81204AB05
Aufdruck:
sonstige
Codierungsrichtung:
vertikal
Rastermaß:
8.2 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Klemmenbreite: 8,2 mm
- Schnappbefestigung
- Klemmengröße: 6 mm²
- Kompatibilität mit Schraub-, Zugfeder-, Push-in- oder Schnellanschluss
- Standardisiertes und übergreifendes Beschriftungs- und Prüfzubehör
- Dauerhaft sicherer Kontakt.
- Leicht lösbarer Anschluss elektrischer Verbindungen wie Kabel und Leitungen.
- Realisierung einer Vielzahl von Anwendungen.
- Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik.
- Umfangreiches und standardisiertes Zubehör.
- Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Berührungsschutz.
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
Beschriftungsschild, Frontbeschriftung, 01-10
Die Siemens Beschriftungsschilder bieten eine universelle Lösung für die Kennzeichnung und Beschriftung in verschiedenen industriellen Anwendungen und modernen Gebäudeinstallationen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


