SIEMENS - Bezeichnungsschild, front, mit 11-20, horizontal, Klemmenbreite: 10,2 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WH81405AB15
Aufdruck - sonstige
Codierungsrichtung - horizontal
Rastermaß - 10.2 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869349800
Sonepar Artikelnummer
120305828
Hersteller Artikelnummer
8WH81405AB15
Hersteller Typ
8WH8140-5AB15
Hersteller Artikel Nr.:
8WH81405AB15
Aufdruck:
sonstige
Codierungsrichtung:
horizontal
Rastermaß:
10.2 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg
- Klemmenbreite: 10,2 mm
- Schnappbefestigung
- Klemmengröße: 10 und 16 mm²
- Vielseitige Anschlusstechnik (Schraub-, Zugfeder-, Push-in- und Schnellanschluss)
- Standardisiertes und übergreifend nutzbares Beschriftungs- und Prüfzubehör
- Dauerhaft sicherer Kontakt mit leicht lösbaren Anschlüssen für elektrische Verbindungen
- Realisation einer Vielzahl von Anwendungen im Industrie-, Zweck- und Wohnungsbau
- Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik
- Umfangreiches und standardisiertes Zubehör
- Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Berührungsschutz
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens
Beschriftungsschild
Das Beschriftungsschild dient der Kennzeichnung von elektrischen Verbindungen in Industrieanwendungen und modernen Gebäudeinstallationen von Siemens.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


