SIEMENS - Bezeichnungsschild, front, mit 11-20, horizontal, Klemmenbreite: 4,2 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WH81401AB15
Aufdruck - sonstige
Codierungsrichtung - horizontal
Rastermaß - 4.2 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869348889
Sonepar Artikelnummer
120305807
Hersteller Artikelnummer
8WH81401AB15
Hersteller Typ
8WH8140-1AB15
Hersteller Artikel Nr.:
8WH81401AB15
Aufdruck:
sonstige
Codierungsrichtung:
horizontal
Rastermaß:
4.2 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Klemmenbreite: 4,2 mm
- Klemmengröße: 1,5 mm²
- Schnappbefestigung
- Kompatibilität mit verschiedenen Anschlusstechniken: Schraub-, Zugfeder-, Push-in- und Schnellanschluss
- Standardisiertes und übergreifend nutzbares Beschriftungs- und Prüfzubehör
- Dauerhaft sicherer Kontakt für elektrische Verbindungen
- Einfach lösbare Anschlüsse für Kabel und Leitungen
- Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten
- Komfortable und einfache Montage
- Umfangreiches und standardisiertes Zubehör
- Zuverlässige Sicherheit bei der Installation durch standardmäßigen Berührungsschutz
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens
Beschriftungsschild
Das Beschriftungsschild von Siemens ermöglicht eine vielseitige und sichere Verbindungstechnik für verschiedene Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallationen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


