SIEMENS - Bezeichnungsschild, front, mit 11-20, horizontal, Klemmenbreite: 5,2 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WH81402AB15
Aufdruck - sonstige
Codierungsrichtung - horizontal
Rastermaß - 5.2 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869349121
Sonepar Artikelnummer
120305812
Hersteller Artikelnummer
8WH81402AB15
Hersteller Typ
8WH8140-2AB15
Hersteller Artikel Nr.:
8WH81402AB15
Aufdruck:
sonstige
Codierungsrichtung:
horizontal
Rastermaß:
5.2 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Klemmenbreite: 5,2 mm
- Klemmengröße: 2,5 mm²
- Schnappbefestigung
- Standardisiertes und übergreifendes Beschriftungs- und Prüfzubehör
- Dauerhaft sicherer Kontakt
- Leicht lösbarer Anschluss elektrischer Verbindungen
- Realisation einer Vielzahl von Anwendungen
- Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik
- Umfangreiches und standardisiertes Zubehör
- Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Berührungsschutz
- Optimale Technik für Sicherheit - entwickelt von Siemens
Beschriftungsschild
Das Beschriftungsschild dient der klaren Kennzeichnung und Organisation von elektrischen Verbindungen in verschiedenen Industrie- und Gebäudeinstallationen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


