SIEMENS - Bezeichnungsschild, front, mit 11-20, horizontal, Klemmenbreite: 8,2 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WH81404AB15
Aufdruck - sonstige
Codierungsrichtung - horizontal
Rastermaß - 8.2 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869349619
Sonepar Artikelnummer
120305824
Hersteller Artikelnummer
8WH81404AB15
Hersteller Typ
8WH8140-4AB15
Hersteller Artikel Nr.:
8WH81404AB15
Aufdruck:
sonstige
Codierungsrichtung:
horizontal
Rastermaß:
8.2 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Klemmenbreite: 8,2 mm
- Klemmengröße: 6 mm²
- Anschlusstechnik: Schraub-, Zugfeder-, Push-in- und Schnellanschluss
- Standardisiertes und übergreifendes Beschriftungs- und Prüfzubehör
- Dauerhaft sicherer Kontakt für zuverlässige elektrische Verbindungen
- Leicht lösbare Anschlüsse für schnelle Montage und Wartung
- Realisation einer Vielzahl von Anwendungen in Industrie und Wohnungsbau
- Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik
- Umfangreiches und standardisiertes Zubehör für Flexibilität
- Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Berührungsschutz
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens
Beschriftungsschild
Das Beschriftungsschild von Siemens dient zur Kennzeichnung und einfachen Identifizierung von elektrischen Verbindungen in diversen Industrieanwendungen und modernen Gebäudeinstallationen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


