SIEMENS - Bezeichnungsschild, front, mit 11-20, vertikal, Klemmenbreite: 6,2 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WH81203AB15
Aufdruck - sonstige
Codierungsrichtung - vertikal
Rastermaß - 6.2 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869349275
Sonepar Artikelnummer
120305743
Hersteller Artikelnummer
8WH81203AB15
Hersteller Typ
8WH8120-3AB15
Hersteller Artikel Nr.:
8WH81203AB15
Aufdruck:
sonstige
Codierungsrichtung:
vertikal
Rastermaß:
6.2 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Klemmenbreite: 6,2 mm
- Klemmengröße: 4 mm²
- Verschiedene Anschlussarten: Schraub-, Zugfeder-, Push-in- und Schnellanschluss
- Standardisiertes und übergreifendes Beschriftungs- und Prüfzubehör
- Dauerhaft sicherer Kontakt
- Leicht lösbare Anschlüsse für Kabel und Leitungen
- Umfangreiche und standardisierte Zubehörteile
- Zuverlässige Sicherheit bei der Installation durch standardmäßigen Berührungsschutz
- Komfortable Montage- und Anschlusstechnik
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens
Beschriftungsschild
Das Beschriftungsschild dient der klaren Frontbeschriftung und ist kompatibel mit verschiedenen Klemmenbreiten für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallationen von Siemens.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


