SIEMENS - Bezeichnungsschild, front, mit 21-30, horizontal, Klemmenbreite: 4,2 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WH81401AB25
Aufdruck - sonstige
Codierungsrichtung - horizontal
Rastermaß - 4.2 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869348896
Sonepar Artikelnummer
120305808
Hersteller Artikelnummer
8WH81401AB25
Hersteller Typ
8WH8140-1AB25
Hersteller Artikel Nr.:
8WH81401AB25
Aufdruck:
sonstige
Codierungsrichtung:
horizontal
Rastermaß:
4.2 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Klemmenbreite: 4,2 mm
- Klemmengröße: 1,5 mm²
- Schnappbefestigung für einfache Montage
- Vielseitige Anschlusstechnik: Schraub-, Zugfeder-, Push-in- oder Schnellanschluss
- Standardisiertes und übergreifendes Beschriftungs- und Prüfzubehör
- Dauerhaft sicherer Kontakt für eine zuverlässige Verbindung
- Leicht lösbare Anschlüsse für Kabel und Leitungen
- Komfortable Montage- und Anschlusstechnik
- Umfangreiches und standardisiertes Zubehör
- Zuverlässige Sicherheit während der Installation dank standardmäßigen Berührungsschutz
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens
Beschriftungsschild
Das Beschriftungsschild dient zur Kennzeichnung von Klemmen und ist ideal für diverse Industrieanwendungen sowie moderne Gebäudeinstallationen von Siemens.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


