SIEMENS - Bezeichnungsschild, front, mit 21-30, horizontal, Klemmenbreite: 6,2 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WH81403AB25
Aufdruck - sonstige
Codierungsrichtung - horizontal
Rastermaß - 6.2 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869349381
Sonepar Artikelnummer
120299272
Hersteller Artikelnummer
8WH81403AB25
Hersteller Typ
8WH8140-3AB25
Hersteller Artikel Nr.:
8WH81403AB25
Aufdruck:
sonstige
Codierungsrichtung:
horizontal
Rastermaß:
6.2 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Frontbeschriftung
- Größenbereich: 21-30
- Klemmenbreite: 6,2 mm
- Schnappbefestigung
- Klemmengröße: 4 mm²
- Unterstützte Anschlusstechniken: Schraub-, Zugfeder-, Push-in- und Schnellanschluss
- Dauerhaft sicherer Kontakt für alle elektrischen Verbindungen
- Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik
- Umfangreiches und standardisiertes Zubehör
- Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigen Berührungsschutz
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens
Beschriftungsschild
Das Beschriftungsschild dient der klaren und übersichtlichen Kennzeichnung in Industrie- und Gebäudeverwendungen durch standardisierte Beschriftungs- und Prüfzubehör.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


