SIEMENS - Bezeichnungsschild, front, mit 21-30, vertikal, Klemmenbreite: 10,2 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WH81205AB25
Aufdruck - sonstige
Codierungsrichtung - vertikal
Rastermaß - 10.2 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869349770
Sonepar Artikelnummer
120302578
Hersteller Artikelnummer
8WH81205AB25
Hersteller Typ
8WH8120-5AB25
Hersteller Artikel Nr.:
8WH81205AB25
Aufdruck:
sonstige
Codierungsrichtung:
vertikal
Rastermaß:
10.2 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Frontbeschriftung
- Klemmenbreite 10,2mm
- Schnappbefestigung
- Klemmengröße 10 und 16 mm²
- Verschiedene Anschlusstechniken: Schraub-, Zugfeder-, Push-in- oder Schnellanschluss
- Standardisiertes Beschriftungs- und Prüfzubehör
- Dauerhaft sicherer Kontakt
- Leicht lösbarer Anschluss elektrischer Verbindungen
- Realisierung einer Vielzahl von Anwendungen
- Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik
- Umfangreiches und standardisiertes Zubehör
- Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Berührungsschutz
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens
Beschriftungsschild
Das Beschriftungsschild dient der Kennzeichnung von Anschlüssen in der Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallationen von Siemens.
Technische Details:
Kundenbenefiten:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


