SIEMENS - Bezeichnungsschild, front, mit 21-30, vertikal, Klemmenbreite: 5,2 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WH81202AB25
Aufdruck - sonstige
Codierungsrichtung - vertikal
Rastermaß - 5.2 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
4001869349039
Sonepar Artikelnummer
120302543
Hersteller Artikelnummer
8WH81202AB25
Hersteller Typ
8WH8120-2AB25
Hersteller Artikel Nr.:
8WH81202AB25
Aufdruck:
sonstige
Codierungsrichtung:
vertikal
Rastermaß:
5.2 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Klemmenbreite: 5,2 mm
- Klemmengröße: 2,5 mm²
- Verschiedene Anschlusstechniken: Schraub-, Zugfeder-, Push-in- und Schnellanschluss
- Standardisiertes Beschriftungs- und Prüfzubehör
- Dauerhaft sicherer Kontakt
- Leicht lösbare elektrische Verbindungen
- Realisation einer Vielzahl von Anwendungen
- Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik
- Umfangreiches und standardisiertes Zubehör
- Zuverlässige Sicherheit durch standardmäßigen Berührungsschutz
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens
Beschriftungsschild
Das Beschriftungsschild dient der Kennzeichnung von elektrischen Verbindungen in verschiedenen Industrieanwendungen und modernen Gebäudeinstallationen.
Technische Details:
Kundenben Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


