SIEMENS - Bezeichnungsschild, front, mit 41-50, vertikal, Klemmenbreite: 4,2 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WH81201AB45
Aufdruck - sonstige
Codierungsrichtung - vertikal
Rastermaß - 4.2 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869348810
Sonepar Artikelnummer
120305732
Hersteller Artikelnummer
8WH81201AB45
Hersteller Typ
8WH8120-1AB45
Hersteller Artikel Nr.:
8WH81201AB45
Aufdruck:
sonstige
Codierungsrichtung:
vertikal
Rastermaß:
4.2 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Klemmenbreite: 4,2 mm
- Klemmengröße: 1,5 mm²
- Standardisierte Beschriftungs- und Prüfzubehör
- Verschiedene Anschlusstechniken: Schraub-, Zugfeder-, Push-in- und Schnellanschluss
- Kompatibilität mit Reihenklemmen-Anschlusstechnik
- Dauerhaft sicherer Kontakt
- Einfaches Lösen elektrischer Verbindungen
- Realisierung einer Vielzahl von Anwendungen
- Komfortable Montage- und Anschlusstechnik
- Umfangreiches und standardisiertes Zubehör
- Zuverlässige Sicherheit bei der Installation durch standardmäßigen Berührungsschutz
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens
Beschriftungsschild
Das Beschriftungsschild dient der klaren Kennzeichnung von elektrischen Verbindungen in verschiedenen Industrieanwendungen und modernen Gebäudeinstallationen von Siemens.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


