SIEMENS - Bezeichnungsschild, front, mit 51-60, vertikal, Klemmenbreite: 4,2 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WH81201AB55
Aufdruck - sonstige
Codierungsrichtung - vertikal
Rastermaß - 4.2 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869348827
Sonepar Artikelnummer
120305733
Hersteller Artikelnummer
8WH81201AB55
Hersteller Typ
8WH8120-1AB55
Hersteller Artikel Nr.:
8WH81201AB55
Aufdruck:
sonstige
Codierungsrichtung:
vertikal
Rastermaß:
4.2 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Klemmenbreite: 4,2 mm
- Klemmengröße: 1,5 mm²
- Schnappbefestigung
- Kompatibel mit Schraub-, Zugfeder-, Push-in- und Schnellanschluss
- Reihenklemmen-Anschlusstechnik
- Dauerhaft sicherer Kontakt für zuverlässige Verbindungen.
- Leicht lösbarer Anschluss elektrischer Verbindungen.
- Vielfältige Anwendbarkeit in Industrie,- Zweck- und Wohnungsbau.
- Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik.
- Umfangreiches und standardisiertes Zubehör für flexiblen Einsatz.
- Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigen Berührungsschutz.
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
Beschriftungsschild
Das Beschriftungsschild von Siemens bietet eine standardisierte Lösung für die Frontbeschriftung in verschiedenen Industrieanwendungen und modernen Gebäudeinstallationen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


