SIEMENS - Bezeichnungsschild, front, mit 51-60, vertikal, Klemmenbreite: 8,2 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WH81204AB55
Aufdruck - sonstige
Codierungsrichtung - vertikal
Rastermaß - 8.2 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869349558
Sonepar Artikelnummer
120302563
Hersteller Artikelnummer
8WH81204AB55
Hersteller Typ
8WH8120-4AB55
Hersteller Artikel Nr.:
8WH81204AB55
Aufdruck:
sonstige
Codierungsrichtung:
vertikal
Rastermaß:
8.2 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg
- Frontbeschriftung
- Klemmenbreite: 8,2 mm
- Schnappbefestigung
- Klemmengröße: 6 mm²
- Reihenklemmen-Anschlusstechnik
- Dauerhaft sicherer Kontakt
- Leicht lösbarer Anschluss elektrischer Verbindungen
- Realisierung einer Vielzahl von Anwendungen
- Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik
- Umfangreiches und standardisiertes Zubehör
- Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigen Berührungsschutz
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens
Beschriftungsschild
Das Beschriftungsschild dient der Kennzeichnung und Verbindung von elektrischen Anschlüssen in verschiedenen Industrieanwendungen und modernen Gebäudeinstallationen von Siemens.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


