SIEMENS - Bezeichnungsschild, front, mit 61-70, vertikal, Klemmenbreite: 4,2 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WH81201AB65
Aufdruck - sonstige
Codierungsrichtung - vertikal
Rastermaß - 4.2 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869348834
Sonepar Artikelnummer
120305734
Hersteller Artikelnummer
8WH81201AB65
Hersteller Typ
8WH8120-1AB65
Hersteller Artikel Nr.:
8WH81201AB65
Aufdruck:
sonstige
Codierungsrichtung:
vertikal
Rastermaß:
4.2 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Klemmenbreite: 4,2 mm
- Schnappbefestigung
- Klemmengröße: 1,5 mm²
- Vereinheitlichte Reihenklemmen-Anschlusstechnik
- Dauerhaft sicherer Kontakt
- Leicht lösbare Anschlüsse für Kabel und Leitungen
- Realisation einer Vielzahl von Anwendungen
- Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik
- Umfangreiches und standardisiertes Zubehör
- Zuverlässige Sicherheit durch standardmäßigen Berührungsschutz
Beschriftungsschild
Das Beschriftungsschild dient der Kennzeichnung von Klemmen und elektrischen Verbindungen in Industrieanwendungen und modernen Gebäudeinstallationen von Siemens.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


