SIEMENS - Bezeichnungsschild, front, mit 61-70, vertikal, Klemmenbreite: 8,2 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WH81204AB65
Aufdruck - sonstige
Codierungsrichtung - vertikal
Rastermaß - 8.2 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869349565
Sonepar Artikelnummer
120302564
Hersteller Artikelnummer
8WH81204AB65
Hersteller Typ
8WH8120-4AB65
Hersteller Artikel Nr.:
8WH81204AB65
Aufdruck:
sonstige
Codierungsrichtung:
vertikal
Rastermaß:
8.2 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Klemmengröße: 6 mm2
- Klemmenbreite: 8,2 mm
- Montage: Schnappbefestigung
- Kompatibilität: Schraub-, Zugfeder-, Push-in- und Schnellanschluss
- Standardisiertes und übergreifendes Beschriftungs- und Prüfzubehör
- Dauerhaft sicherer Kontakt für elektrische Verbindungen
- Leicht lösbare Anschlüsse für Kabel und Leitungen
- Realisation einer Vielzahl von Anwendungen im Bauwesen
- Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik
- Umfangreiches und standardisiertes Zubehör
- Zuverlässige Sicherheit bei der Installation durch standardmäßigen Berührungsschutz
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens
Beschriftungsschild
Das Beschriftungsschild ist ideal für die Frontbeschriftung in modernen Industrieanwendungen und Gebäudeinstallationen von Siemens.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


