SIEMENS - Bezeichnungsschild, front, mit 71-80, vertikal, Klemmenbreite: 4,2 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WH81201AB75
Aufdruck - sonstige
Codierungsrichtung - vertikal
Rastermaß - 4.2 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869348841
Sonepar Artikelnummer
120305735
Hersteller Artikelnummer
8WH81201AB75
Hersteller Typ
8WH8120-1AB75
Hersteller Artikel Nr.:
8WH81201AB75
Aufdruck:
sonstige
Codierungsrichtung:
vertikal
Rastermaß:
4.2 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Klemmenbreite: 4,2mm
- Klemmengröße: 1,5 mm²
- Vielfältige Anschlusstechniken: Schraub-, Zugfeder-, Push-in- oder Schnellanschluss
- Schnappbefestigung für einfache Montage
- Standardisiertes Beschriftungs- und Prüfzubehör
- Dauerhaft sicherer Kontakt für zuverlässige Verbindungen
- Leicht lösbare Anschlüsse elektrischer Verbindungen
- Realisierung einer Vielzahl von Anwendungen in Industrie, Zweck- und Wohnungsbau
- Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik
- Umfangreiches und standardisiertes Zubehör für vielseitige Einsatzmöglichkeiten
- Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigen Berührungsschutzes
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens
Beschriftungsschild
Das Beschriftungsschild dient der Frontbeschriftung und ermöglicht eine standardisierte Nutzung für zahlreiche Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallationen von Siemens.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


