SIEMENS - Bezeichnungsschild, front, mit 81-90, vertikal, Klemmenbreite: 5,2 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WH81202AB85
Aufdruck - sonstige
Codierungsrichtung - vertikal
Rastermaß - 5.2 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869349091
Sonepar Artikelnummer
120302549
Hersteller Artikelnummer
8WH81202AB85
Hersteller Typ
8WH8120-2AB85
Hersteller Artikel Nr.:
8WH81202AB85
Aufdruck:
sonstige
Codierungsrichtung:
vertikal
Rastermaß:
5.2 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Frontbeschriftung
- Klemmenbreite: 5,2mm
- Klemmengröße: 2,5 mm²
- Standardisierte Beschriftungs- und Prüfzubehöre
- Verschiedene Anschluss-techniken: Schraub-, Zugfeder-, Push-in- und Schnellanschluss
- Dauerhaft sicherer Kontakt
- Leicht lösbare Anschluss elektrischer Verbindungen
- Umfangreiche Einsatzmöglichkeiten in Industrie-, Zweck- und Wohnungsbau
- Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik
- Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Berührungsschutz
Beschriftungsschild
Das Beschriftungsschild ist ideal für die Frontbeschriftung und bietet vielseitige Anschlusslösungen für verschiedene Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallationen von Siemens.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


