SIEMENS - Bezeichnungsschild, front, mit 91-100, horizontal, Klemmenbreite: 6,2 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WH81403AC05
Aufdruck - sonstige
Codierungsrichtung - horizontal
Rastermaß - 6.2 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869351988
Sonepar Artikelnummer
120299279
Hersteller Artikelnummer
8WH81403AC05
Hersteller Typ
8WH8140-3AC05
Hersteller Artikel Nr.:
8WH81403AC05
Aufdruck:
sonstige
Codierungsrichtung:
horizontal
Rastermaß:
6.2 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Klemmenbreite: 6,2 mm
- Klemmengröße: 4 mm² für Reihenklemmen-Anschlusstechnik
- Standardisiertes und übergreifend nutzbares Beschriftungs- und Prüfzubehör
- Unterstützt Schraub-, Zugfeder-, Push-in- und Schnellanschluss-Techniken
- Dauerhaft sicherer Kontakt.
- Leicht lösbarer Anschluss elektrischer Verbindungen wie Kabel und Leitungen.
- Realisierung einer Vielzahl von Anwendungen.
- Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik.
- Umfangreiches und standardisiertes Zubehör.
- Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Berührungsschutz.
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
Beschriftungsschild
Das Beschriftungsschild bietet eine flexible Lösung zur Beschriftung und Verbindung in diversen Industrieanwendungen und modernen Gebäudinstallationen von Siemens.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


