SIEMENS - Bezeichnungsschild, front, mit L1, L2, L3, PE, N, vertikal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WH81202AA15
Aufdruck - sonstige
Codierungsrichtung - vertikal
Rastermaß - 5.2 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869349008
Sonepar Artikelnummer
120305739
Hersteller Artikelnummer
8WH81202AA15
Hersteller Typ
8WH8120-2AA15
Hersteller Artikel Nr.:
8WH81202AA15
Aufdruck:
sonstige
Codierungsrichtung:
vertikal
Rastermaß:
5.2 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Frontbeschriftung, vertikal
- Klemmenbreite: 5,2 mm
- Schnappbefestigung
- Klemmengröße: 2,5 mm²
- Vielseitige Reihenklemmen-Anschlusstechnik mit verschiedenen Verbindungsmöglichkeiten
- Dauerhaft sicherer Kontakt für zuverlässige elektrische Verbindungen
- Einfacher Anschluss von Kabeln und Leitungen
- Realisierung einer Vielzahl von Anwendungen für unterschiedliche Anforderungen
- Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik
- Umfangreiches und standardisiertes Zubehör für flexible Nutzung
- Zuverlässige Sicherheit dank standardmäßigem Berührungsschutz
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens
Beschriftungsschild
Das Beschriftungsschild dient der klaren Kennzeichnung von Anschlüssen in diversen Industrieanwendungen und modernen Gebäudeinstallationen von Siemens.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


