SIEMENS - Bezeichnungsschild, front, mit L1, L2, L3, PE, N, vertikal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WH81203AA15
Aufdruck - sonstige
Codierungsrichtung - vertikal
Rastermaß - 6.2 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869349244
Sonepar Artikelnummer
120305740
Hersteller Artikelnummer
8WH81203AA15
Hersteller Typ
8WH8120-3AA15
Hersteller Artikel Nr.:
8WH81203AA15
Aufdruck:
sonstige
Codierungsrichtung:
vertikal
Rastermaß:
6.2 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Klemmenbreite: 6,2 mm
- Klemmengröße: 4 mm²
- Schnappbefestigung
- Vielseitige Anschlusstechniken: Schraub-, Zugfeder-, Push-in- oder Schnellanschluss
- Standardisiertes und übergreifend nutzbares Beschriftungs- und Prüfzubehör
- Dauerhaft sicherer Kontakt
- Leicht lösbare Anschlüsse von elektrischen Verbindungen
- Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik
- Umfangreiches und standardisiertes Zubehör
- Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigen Berührungsschutzes
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens
Beschriftungsschild
Das Beschriftungsschild von Siemens ermöglicht eine präzise und flexible Kennzeichnung in industriellen und modernen Gebäudeinstallationen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


