SIEMENS - Bezeichnungsschild, front, mit L1, L2, L3, PE, N, vertikal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WH81207AA15
Aufdruck - sonstige
Codierungsrichtung - vertikal
Rastermaß - 15.2 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869349862
Sonepar Artikelnummer
120305756
Hersteller Artikelnummer
8WH81207AA15
Hersteller Typ
8WH8120-7AA15
Hersteller Artikel Nr.:
8WH81207AA15
Aufdruck:
sonstige
Codierungsrichtung:
vertikal
Rastermaß:
15.2 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Frontbeschriftung, vertikal
- Klemmenbreite: 16,2 mm
- Schnappbefestigung
- Klemmengröße: 35 mm²
- Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallation
- Dauerhaft sicherer Kontakt.
- Leicht lösbarer Anschluss elektrischer Verbindungen wie Kabel und Leitungen.
- Realisierung einer Vielzahl von Anwendungen.
- Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik.
- Umfangreiches und standardisiertes Zubehör.
- Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Berührungsschutz.
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
Beschriftungsschild
Das Beschriftungsschild von Siemens ermöglicht eine flexible und sichere Kennzeichnung durch eine Vielzahl von Anschlussmöglichkeiten für verschiedene Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


