SIEMENS - Bezeichnungsschild, front, mit U, V,W, N, vertikal, Klemmenbreite: 6,2 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WH81203AA25
Codierungsrichtung - vertikal
Rastermaß - 6.2 mm
Farbe - weiß
Halogenfrei - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869349251
Sonepar Artikelnummer
120305741
Hersteller Artikelnummer
8WH81203AA25
Hersteller Typ
8WH8120-3AA25
Hersteller Artikel Nr.:
8WH81203AA25
Codierungsrichtung:
vertikal
Rastermaß:
6.2 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Klemmenbreite: 6,2 mm
- Schnappbefestigung
- Klemmengröße: 4 mm²
- Verschiedene Anschlusstechniken: Schraub-, Zugfeder-, Push-in- und Schnellanschluss
- Standardisiertes und übergreifendes Beschriftungs- und Prüfzubehör
- Dauerhaft sicherer Kontakt
- Leicht lösbarer Anschluss elektrischer Verbindungen
- Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten
- Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik
- Umfangreiches und standardisiertes Zubehör
- Zuverlässige Sicherheit bei der Installation durch standardmäßigen Berührungsschutz
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens
Beschriftungsschild
Das Beschriftungsschild von Siemens ermöglicht eine flexible und sichere Anbringung in diversen Industrieanwendungen und modernen Gebäudeinstallationen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


