SIEMENS - Bezeichnungsschild für 3SB2 Symbol: BEWEGUNG PFEILRICHTUNG*

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SB29012NA
Wörtlicher Aufdruck - ohne
Aufdruck ISO-Symbole - sonstige
Farbe - Silber
Form - rechteckig
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209132047
Sonepar Artikelnummer
120583932
Hersteller Artikelnummer
3SB29012NA
Hersteller Typ
3SB2901-2NA
Hersteller Artikel Nr.:
3SB29012NA
Wörtlicher Aufdruck:
ohne
Aufdruck ISO-Symbole:
sonstige
Farbe:
Silber
Form:
rechteckig
Breite:
18.5 mm
Höhe:
9.5 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.480 kg
- Schildgröße: 9,5 x 18,5 mm
- Farbe: silberfarben mit schwarzer Schrift
- Grafisches Symbol: Achtung
- Produktreihe 3SB3 wird abgelöst durch Baureihe SIRIUS ACT 3SU1
- Einfaches Anbringen auf Schildträgern
- Klares Design für bessere Sichtbarkeit
- Übertragen von wichtigen Informationen durch grafische Symbole
Bezeichnungsschild zum Kleben
Das Bezeichnungsschild zum Kleben ist für den Einsatz auf Schildträgern konzipiert und bietet eine silberfarbene Oberfläche mit schwarzer Schrift und grafischem Symbol.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


