SIEMENS - Bezeichnungsschild für 3SB2 Symbol: O* I

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SB29012MF
Wörtlicher Aufdruck - ohne
Aufdruck ISO-Symbole - Symbol "I-0"
Farbe - Silber
Form - rechteckig
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209132498
Sonepar Artikelnummer
120583931
Hersteller Artikelnummer
3SB29012MF
Hersteller Typ
3SB2901-2MF
Hersteller Artikel Nr.:
3SB29012MF
Wörtlicher Aufdruck:
ohne
Aufdruck ISO-Symbole:
Symbol "I-0"
Farbe:
Silber
Form:
rechteckig
Breite:
18.5 mm
Höhe:
9.5 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.004 kg
- Schildgröße: 9,5 x 18,5 mm
- Farbe: silberfarben mit schwarzer Schrift
- Grafisches Symbol: O I
- Produktreihe: Ablösung der 3SB3 durch SIRIUS ACT 3SU1
- Bereitstellung klarer und deutlicher Kennzeichnungen.
- Einfaches Anbringen auf verschiedenen Schildträgern.
- Die moderne Optik unterstützt eine ansprechende Präsentation von Informationen.
Bezeichnungsschild zum Kleben
Das Produkt ist ein Bezeichnungsschild zum Kleben mit einem grafischen Symbol und spezifischen Abmessungen, das zur Kennzeichnung in der Produktreihe dient.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


