SIEMENS - Bezeichnungsschild für Potentiometer, Schild schwarz, Beschriftung: 0-9

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000BG160RT0
Wörtlicher Aufdruck - sonstige
Aufdruck ISO-Symbole - sonstige
Farbe - schwarz
Form - rund
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209954168
Sonepar Artikelnummer
120585624
Hersteller Artikelnummer
3SU19000BG160RT0
Hersteller Typ
3SU1900-0BG16-0RT0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000BG160RT0
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Aufdruck ISO-Symbole:
sonstige
Farbe:
schwarz
Form:
rund
Außendurchmesser:
40 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Farben: Schild schwarz, Schrift weiß
- Außendurchmesser: 40 mm
- Montage: Einfache Montage mit nur einer Hand nötig
- Verdrehschutz: 100%iger Verdrehschutz integriert
- Schutzart: Hoch, geeignet für industrielle Anwendungen und Außeneinsatz
- Reinigung: Hochdruckstrahlreinigung möglich
- Verdrahtung: Standard- und alternative Möglichkeiten über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Zubehör: Umfangreiches optionales Zubehör verfügbar
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Erhöhte Flexibilität bei der Anbindung an Steuerungen
- Grafischer Online-Konfigurator unterstützt bei Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation zu Geräten verfügbar
- Robuste Geräte gewährleisten zuverlässigen Betrieb selbst unter schwierigen Bedingungen
Bezeichnungsschild für Potentiometer
Das Bezeichnungsschild dient zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und bietet innovative Montagemöglichkeiten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


