SIEMENS - Bezeichnungsschild für Potentiometer, Schild schwarz, ohne Aufschrift

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000BG160AA0
Wörtlicher Aufdruck - ohne
Farbe - schwarz
Form - rund
Außendurchmesser - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209954182
Sonepar Artikelnummer
120585623
Hersteller Artikelnummer
3SU19000BG160AA0
Hersteller Typ
3SU1900-0BG16-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000BG160AA0
Wörtlicher Aufdruck:
ohne
Farbe:
schwarz
Form:
rund
Außendurchmesser:
40 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg
- Schwarz, ohne Aufschrift
- Außendurchmesser: 40 mm
- Innovatives Aufschnappkonzept für einfache Montage
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Hohe Schutzart für industrielle Anwendungen
- Reinigungsmöglichkeit mit Hochdruckstrahl
- Verbindung via PROFINET, AS-Interface oder IO-Link möglich
- Umfangreiche technische Dokumentation verfügbar
- Einfache Montage ohne Spezialwerkzeug
- Minimierung von Verdrahtungsaufwand und Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität durch unterschiedliche Anschlussmöglichkeiten
- Robuste Bauweise für langfristige Nutzung im Außeneinsatz
- Verfügbarkeit von optionalem Zubehör für individuelle Anpassungen
- Grafischer Online-Konfigurator zur Unterstützung bei Auswahl und Bestellung
Bezeichnungsschild für Potentiometer
Das Bezeichnungsschild dient zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und ist für den Außeneinsatz geeignet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


