SIEMENS - Bezeichnungsschild für Potentiometer, Schild schwarz, Schrift weiß, 0-10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000BG160SA0
Wörtlicher Aufdruck - sonstige
Aufdruck ISO-Symbole - sonstige
Farbe - schwarz
Form - rund
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621028675
Sonepar Artikelnummer
120585626
Hersteller Artikelnummer
3SU19000BG160SA0
Hersteller Typ
3SU1900-0BG16-0SA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000BG160SA0
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Aufdruck ISO-Symbole:
sonstige
Farbe:
schwarz
Form:
rund
Außendurchmesser:
40 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg
- Farbe: Schild schwarz, Schrift weiß
- Beschriftung: 0...10
- Außendurchmesser: 40 mm
- Montage: Aufschnappkonzept für einfache Montage mit nur einer Hand
- Verdrehschutz: 100%iger Verdrehschutz integriert
- Schutzart: Hohe Schutzart für industrielle Anwendungen
- Reinigung: Hochdruckstrahlreinigung möglich
- Verdrahtungsoptionen: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Erhöhte Flexibilität bei der Anbindung an Steuerungen
- Komfortable Unterstützung beim Auswahl- und Bestellprozess durch grafischen Online-Konfigurator
- Umfangreiche Dokumentation und Zubehör verfügbar
- Robustes Design für Außeneinsatz geeignet
Bezeichnungschild für Potentiometer
Das Bezeichnungschild dient zur Kennzeichnung von SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräten und überzeugt durch ein modernes Design sowie eine einfache Montage.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


