SIEMENS - Bezeichnungsschild für Potentiometer, Schild schwarz, Symbol: Hochlauf

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000BG160RU0
Wörtlicher Aufdruck - sonstige
Aufdruck ISO-Symbole - sonstige
Farbe - schwarz
Form - rund
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209954175
Sonepar Artikelnummer
120585625
Hersteller Artikelnummer
3SU19000BG160RU0
Hersteller Typ
3SU1900-0BG16-0RU0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000BG160RU0
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Aufdruck ISO-Symbole:
sonstige
Farbe:
schwarz
Form:
rund
Außendurchmesser:
40 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Farbe: Schwarz mit weißer Schrift
- Außendurchmesser: 40 mm
- Innovatives Aufschnappkonzept für eine einfache Montage
- 100% Verdrehschutz integriert
- Hohe Schutzart für den industriellen Außeneinsatz
- Kompatibel mit PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Umfangreiche Dokumentation und optionales Zubehör verfügbar
- Einhandmontage ohne Spezialwerkzeug
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Flexibilität in der Steuerungsanbindung
- Robuste Geräte, die Reinigung mit Hochdruckstrahl ermöglichen
- Komfortable Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator
- SIRIUS ACT - Leistung in der Anwendung beim Befehlen und Melden
Bezeichnungsschild für Potentiometer
Das Bezeichnungsschild dient zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und bietet ein grafisches Symbol für Hochlauf.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


