SIEMENS - Bezeichnungsschild, horizontal und vertikal, Klemmenbreite: 5 mm, H: 7 mm, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WH82022DA05
Rastermaß - 5.2 mm
Farbe - weiß
Halogenfrei - Nein
Herkunftsland - PL
Verpackung und Lieferbedingungen
560 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869368788
Sonepar Artikelnummer
120952164
Hersteller Artikelnummer
8WH82022DA05
Hersteller Typ
8WH8202-2DA05
Hersteller Artikel Nr.:
8WH82022DA05
Rastermaß:
5.2 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Klemmenbreite: 5,2 mm
- Montageart: Schnappbefestigung
- Verschiedene Anschlusstechniken: Schraub-, Zugfeder-, Push-in- und Schnellanschluss
- Standardisiertes Beschriftungs- und Prüf Zubehör
- Dauerhaft sicherer Kontakt
- Leicht lösbarer Anschluss elektrischer Verbindungen
- Realisation einer Vielzahl von Anwendungen
- Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik
- Umfangreiches und standardisiertes Zubehör
- Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Berührungsschutz
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens
Beschriftungsschild
Die Reihenklemmen von Siemens bieten eine vielseitige Anschlusstechnik für verschiedene Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallationen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


