SIEMENS - Bezeichnungsschild, klebend, horizontal und vertikal, H: 15 mm, B: 6 mm, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WH82100AA35
Aufdruck - ohne
Farbe - weiß
Halogenfrei - Ja
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
3740 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869502182
Sonepar Artikelnummer
120576962
Hersteller Artikelnummer
8WH82100AA35
Hersteller Typ
8WH8210-0AA35
Hersteller Artikel Nr.:
8WH82100AA35
Aufdruck:
ohne
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Klemmenbreite: 3,5mm
- Klebeschildgröße: 15x5mm
- Vielseitige Anschlusstechniken: Schraub-, Zugfeder-, Push-in- und Schnellanschluss
- Standardisiertes Beschriftungs- und Prüfzubehör
- Optimale Sicherheit durch standardmäßigen Berührungsschutz
- Dauerhaft sicherer Kontakt
- Leicht lösbarer Anschluss elektrischer Verbindungen
- Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik
- Umfangreiches und standardisiertes Zubehör
- Zuverlässige Sicherheit bei der Installation
Beschriftungsschild, Frontbeschriftung
Die Siemens Reihenklemmen-Anschlusstechnik bietet Lösungen für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallationen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


