SIEMENS - Bezeichnungsschild, klebend, horizontal und vertikal, H: 19 mm, B: 8 mm, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WH82100AA45
Aufdruck - ohne
Farbe - weiß
Halogenfrei - Ja
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
2700 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869502205
Sonepar Artikelnummer
120946968
Hersteller Artikelnummer
8WH82100AA45
Hersteller Typ
8WH8210-0AA45
Hersteller Artikel Nr.:
8WH82100AA45
Aufdruck:
ohne
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Klemmenbreite: 3,5mm
- Maße: 20x8mm
- Verschiedene Anschlusstechniken: Schraub-, Zugfeder-, Push-in- und Schnellanschluss.
- Standardisiertes Beschriftungs- und Prüf Zubehör.
- Dauerhaft sicherer Kontakt für zuverlässige elektrische Verbindungen.
- Leicht l lösbare Anschlüsse für einfaches Handhaben von Kabeln und Leitungen.
- Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten in Industrie,- Zweck- und Wohnungsbau.
- Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik.
- Umfangreiches und standardisiertes Zubehör.
- Zuverlässige Sicherheit bei der Installation durch standardmäßigen Berührungsschutz.
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
Beschriftungsschild
Das Beschriftungsschild dient der Kennzeichnung von Reihenklemmen und unterstützt verschiedene Anschlussarten für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallationen von Siemens.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


