SIEMENS - Bezeichnungsschild, mit Blitzpfeil, vertikal, Klemmenbreite: 4,2 mm, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WH90615AA06
Halogenfrei - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85472000
Gewicht - 0.001 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869367057
Sonepar Artikelnummer
120947542
Hersteller Artikelnummer
8WH90615AA06
Hersteller Typ
8WH9061-5AA06
Hersteller Artikel Nr.:
8WH90615AA06
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.001 kg
- Klemmenbreite: 4,2 mm
- Vielfalt an Anschlusstechniken: Schraub-, Zugfeder-, Push-in- und Schnellanschlüsse
- Standardisiertes Beschriftungs- und Prüfzubehör
- Dauerhaft sicherer Kontakt
- Leicht lösbarer Anschluss elektrischer Verbindungen
- Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik
- Umfangreiches und standardisiertes Zubehör
- Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Berührungsschutz
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens
Bezeichnungsschild, mit Blitzpfeil, vertikal
Die Gelben Reihenklemmen-Anschlusstechnik von Siemens ist für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallation geeignet und bietet vielseitige Verbindungsmöglichkeiten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


