SIEMENS - Bezeichnungsschild, mit Blitzpfeil, vertikal, Klemmenbreite: 5,2 mm, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WH90605BA06
Farbe - gelb
Halogenfrei - Nein
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869403397
Sonepar Artikelnummer
120952804
Hersteller Artikelnummer
8WH90605BA06
Hersteller Typ
8WH9060-5BA06
Hersteller Artikel Nr.:
8WH90605BA06
Farbe:
gelb
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Klemmenbreite: 5,2 mm
- Verschiedene Anschlusstechniken: Schraub-, Zugfeder-, Push-in- und Schnellanschluss
- Standardisiertes und übergreifendes Beschriftungs- und Prüfzubehör
- Dauerhaft sicherer Kontakt
- Leicht lösbarer Anschluss elektrischer Verbindungen
- Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik
- Standardmäßiger Berührungsschutz
- Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten in Industrie, Zweck- und Wohnungsbau
- Flexibilität durch Kombination aller Anschlusstechniken
- Umfangreiches Zubehör sorgt für hohe Effizienz
- Zuverlässige Sicherheit bei der Installation
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens
Bezeichnungsschild, mit Blitzpfeil, vertikal
Die Reihenklemmen-Anschlusstechnik von Siemens ist ideal für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallationen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


