SIEMENS - Bezeichnungsschild, mit Blitzpfeil, vertikal, Klemmenbreite: 6,2 mm, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WH90635AA06
Halogenfrei - Nein
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.001 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869367071
Sonepar Artikelnummer
120950371
Hersteller Artikelnummer
8WH90635AA06
Hersteller Typ
8WH9063-5AA06
Hersteller Artikel Nr.:
8WH90635AA06
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Klemmenbreite: 6,2mm
- Vielseitige Anschlusstechniken: Schraub-, Zugfeder-, Push-in- oder Schnellanschluss
- Standardisiertes Beschriftungs- und Prüfzubehör
- Geeignet für Industrie-, Zweck- und Wohnungsbau
- Standardmäßiger Berührungsschutz für Sicherheit
- Dauerhaft sicherer Kontakt für zuverlässige Verbindungen
- Leicht lösbare Anschlüsse für einfache Handhabung
- Umfassende Anwendungsmöglichkeiten
- Komfortable Montage- und Anschlusstechnik für schnelles Arbeiten
- Umfangreiches Zubehör für Anpassungsfähigkeit
- Optimale Sicherheit durch Siemens-Technologie
Bezeichnungsschild, mit Blitzpfeil, vertikal, Klemmenbreite: 6,2mm, gelb
Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallation von Siemens.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


