SIEMENS - Bezeichnungsschild, mit Blitzpfeil, vertikal, Klemmenbreite: 8,2 mm, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WH90645BA06
Farbe - gelb
Halogenfrei - Nein
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869403410
Sonepar Artikelnummer
120952006
Hersteller Artikelnummer
8WH90645BA06
Hersteller Typ
8WH9064-5BA06
Hersteller Artikel Nr.:
8WH90645BA06
Farbe:
gelb
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Klemmenbreite: 8,2mm
- Verschiedene Anschlusstechniken: Schraub-, Zugfeder-, Push-in- und Schnellanschluss
- Standardisiertes Beschriftungs- und Prüfzubehör
- Dauerhaft sicherer Kontakt
- Realisation einer Vielzahl von Anwendungen
- Standardmäßiger Berührungsschutz für zuverlässige Sicherheit
- Leicht lösbarer Anschluss elektrischer Verbindungen wie Kabel und Leitungen
- Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik
- Umfangreiches und standardisiertes Zubehör
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens
Bezeichnungsschild, mit Blitzpfeil, vertikal, Klemmenbreite: 8,2mm, gelb
Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallation von Siemens.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


