SIEMENS - Bezeichnungsschild, ohne Beschriftung, 10Stück, Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3LD92864A
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209563926
Sonepar Artikelnummer
120587912
Hersteller Artikelnummer
3LD92864A
Hersteller Typ
3LD9286-4A
Hersteller Artikel Nr.:
3LD92864A
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.051 kg
- Modularer Aufbau für schnelle und einfache Montage
- Optimale Netztrennung von 16 A bis 250 A
- Schutzart bis IP 65, geeignete für Anwendungen im Freien
- Internationale Zulassungen: IEC, UL, CCC, Schiffbau-Approbationen
- Vielfältige Varianten mit Direkt- oder Türkupplungs-Drehantrieb
- Varianten für Gleichstromanwendungen bei 3LD2 verfügbar
- Erhöhte Sicherheit für Anwender und Systeme durch zuverlässige Abschaltung
- Flexibilität in der Anwendung durch vielseitige Einsatzmöglichkeiten
- Einfacher Austausch und Erweiterung dank modularer Bauweise
- Robuste Konstruktion für den Einsatz in industriellen Umgebungen
- Schneller Einsatz dank einfacher Montageoptionen
Bezeichnungsschild, ohne Beschriftung, 10Stück
Das Produkt dient als Zubehör für die Haupt- und NOT-AUS-Schalter 3LD2, 3LD5 und SENTRON zur sicheren Abschaltung von Lasten in verschiedenen Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


