SIEMENS - Bezeichnungsschild, weiß, ohne Aufschrift, für Schaltelemente

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AY610AA0
Wörtlicher Aufdruck - ohne
Breite - 10.5 mm
Höhe - 9.5 mm
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209963795
Sonepar Artikelnummer
120585612
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AY610AA0
Hersteller Typ
3SU1900-0AY61-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AY610AA0
Wörtlicher Aufdruck:
ohne
Breite:
10.5 mm
Höhe:
9.5 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.320 kg
- Farbe: Weiß
- Ohne Aufschrift
- Einfache Montage mit einem Handgriff und ohne Spezialwerkzeug
- Integrierter 100%iger Verdrehschutz
- Hohe Schutzart, geeignet für industrielle Anwendungen und Außeneinsatz
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Vielfältige Anschlussmöglichkeiten: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Erhöhte Flexibilität bei der Anwendung
- Komfortable Auswahl und Bestellung über den grafischen Online-Konfigurator
- Umfangreiche Dokumentation und optionales Zubehör verfügbar
- Hochwertige Materialien sorgen für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit
Gerätekennzeichnungsschild
Das Gerätekennzeichnungsschild unterstützt die Staubresistenz und ermöglicht die Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


