SIEMENS - Bezeichnungsschild zum Kleben auf Gehäuse, 25x55 mm, silber, ohne Aufschrift

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000BU810AA0
Wörtlicher Aufdruck - ohne
Farbe - Silber
Form - rechteckig
Breite - 55 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621050607
Sonepar Artikelnummer
120585632
Hersteller Artikelnummer
3SU19000BU810AA0
Hersteller Typ
3SU1900-0BU81-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000BU810AA0
Wörtlicher Aufdruck:
ohne
Farbe:
Silber
Form:
rechteckig
Breite:
55 mm
Höhe:
25 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg
- Schildgrösse: 25x55 mm
- Schildfarbe: Silber
- Schriftfarbe: Schwarz
- Ohne Aufschrift, für Selbstbeschriftung
- Montagebohrungen: nutfreie Löcher mit 100%igem Verdrehschutz
- Hohe Schutzart eignet sich für industrielle Anwendungen und Außeneinsatz
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Anschlussmöglichkeiten: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Einfach zu montieren, ohne spezielles Werkzeug benötigt
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimalisierte Fehlerquellen
- Erhöhte Flexibilität in der Anwendung
- Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator
- Umfangreiche Dokumentation und optionales Zubehör erhältlich
Bezeichnungsschild zum Kleben auf Gehäuse
Das Bezeichnungsschild dient zur individuellen Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


