SIEMENS - Bezeichnungsschild zum Kleben, Schildgröße 9,5x18,5mm, silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SB29012AA
Wörtlicher Aufdruck - ohne
Aufdruck ISO-Symbole - sonstige
Farbe - Silber
Form - rechteckig
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209028517
Sonepar Artikelnummer
120227209
Hersteller Artikelnummer
3SB29012AA
Hersteller Typ
3SB2901-2AA
Hersteller Artikel Nr.:
3SB29012AA
Wörtlicher Aufdruck:
ohne
Aufdruck ISO-Symbole:
sonstige
Farbe:
Silber
Form:
rechteckig
Breite:
18.5 mm
Höhe:
9.5 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg
- Schildgröße: 9,5 x 18,5 mm
- Farbe: silberfarben mit schwarzer Schrift
- Für Selbstbeschriftung geeignet
- Produktreihe 3SB3 wird durch die Baureihe SIRIUS ACT 3SU1 abgelöst
- Individuelle Anpassung durch Selbstbeschriftung
- Kompakte Größe ermöglicht vielseitige Anwendungen
- Modernisierte Produktreihe gewährleistet aktuelle Technik
Bezeichnungsschild zum Kleben
Das Bezeichnungsschild dient zur individuellen Selbstbeschriftung und ist in einem kompakten Format erhältlich.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


