SIEMENS - Bezeichnungsschild zum Kleben, Schildgröße 9,5x18,5mm, silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SB29012AD
Wörtlicher Aufdruck - Auf
Aufdruck ISO-Symbole - sonstige
Farbe - Silber
Form - rechteckig
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209120068
Sonepar Artikelnummer
120583915
Hersteller Artikelnummer
3SB29012AD
Hersteller Typ
3SB2901-2AD
Hersteller Artikel Nr.:
3SB29012AD
Wörtlicher Aufdruck:
Auf
Aufdruck ISO-Symbole:
sonstige
Farbe:
Silber
Form:
rechteckig
Breite:
18.5 mm
Höhe:
9.5 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.003 kg
- Schildgröße: 9,5 x 18,5 mm
- Farbe: silberfarben mit schwarzer Schrift
- Mit Beschriftung: "Auf Achtung: Die Produktreihe 3SB3 wird abgelöst durch die weiterentwickelte Baureihe SIRIUS ACT 3SU1."
- Einfaches und effektives Kennzeichnen von Geräten.
- Hohe Sichtbarkeit durch kontrastreiche Farben.
- Vermeidung von Verwirrung durch klare Informationen über Produktänderungen.
Bezeichnungsschild zum Kleben
Das Bezeichnungsschild dient zur Kennzeichnung und Information für die Produktreihe 3SB3, die abgelöst wird durch die Baureihe SIRIUS ACT 3SU1.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


