SIEMENS - Bezeichnungsschild zum Kleben, Schildgröße 9,5x18,5mm, silberfarben, Hand Auto

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SB29012BA
Wörtlicher Aufdruck - sonstige
Aufdruck ISO-Symbole - sonstige
Farbe - Silber
Form - rechteckig
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209132030
Sonepar Artikelnummer
120583922
Hersteller Artikelnummer
3SB29012BA
Hersteller Typ
3SB2901-2BA
Hersteller Artikel Nr.:
3SB29012BA
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Aufdruck ISO-Symbole:
sonstige
Farbe:
Silber
Form:
rechteckig
Breite:
18.5 mm
Höhe:
9.5 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.010 kg
- Schildgröße: 9,5 x 18,5 mm
- Farbe: silberfarben mit schwarzer Schrift
- Beschriftung: Hand Auto Achtung
- Produktreihe 3SB3 wird abgelöst durch die Baureihe SIRIUS ACT 3SU1
- Einfach zu installieren durch Klebeunterlage.
- Klar lesbare Beschriftung, die die Benutzerfreundlichkeit erhöht.
- Modernisierte Baureihe sorgt für verbesserte Leistung und Zuverlässigkeit.
Bezeichnungsschild zum Kleben
Das Produkt ist ein Bezeichnungsschild mit den Maßen 9,5 x 18,5 mm, das eine klare Beschriftung für Hand- und Auto-Achtung bereitstellt.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


