SIEMENS - Bezeichnungsschild zum Kleben, Schildgröße 9,5x18,5mm, silberfarben, Langsam

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SB29012AN
Wörtlicher Aufdruck - Langsam
Aufdruck ISO-Symbole - sonstige
Farbe - Silber
Form - rechteckig
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209164833
Sonepar Artikelnummer
120583920
Hersteller Artikelnummer
3SB29012AN
Hersteller Typ
3SB2901-2AN
Hersteller Artikel Nr.:
3SB29012AN
Wörtlicher Aufdruck:
Langsam
Aufdruck ISO-Symbole:
sonstige
Farbe:
Silber
Form:
rechteckig
Breite:
18.5 mm
Höhe:
9.5 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.480 kg
- Schildgröße: 9,5 x 18,5 mm
- Farbe: silberfarben
- Schriftfarbe: schwarz
- Beschriftung: Langsam Achtung
- Produktreihe: 3SB3, abgelöst durch die Baureihe SIRIUS ACT 3SU1
- Einfaches Anbringen durch Klebeoberfläche.
- Klare Lesbarkeit dank der kontrastierenden Farben.
- Ermöglicht die schnelle Identifikation von Warnhinweisen.
Bezeichnungsschild zum Kleben
Dieses Produkt dient der Kennzeichnung mit einem Schild in der Größe 9,5 x 18,5 mm, das in silberfarben mit schwarzer Schrift gestaltet ist.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


