SIEMENS - Bezeichnungsschild zum Kleben, Schildgröße 9,5x18,5mm, silberfarben, OFF

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SB29012EC
Wörtlicher Aufdruck - sonstige
Aufdruck ISO-Symbole - sonstige
Farbe - Silber
Form - rechteckig
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209138773
Sonepar Artikelnummer
120583924
Hersteller Artikelnummer
3SB29012EC
Hersteller Typ
3SB2901-2EC
Hersteller Artikel Nr.:
3SB29012EC
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Aufdruck ISO-Symbole:
sonstige
Farbe:
Silber
Form:
rechteckig
Breite:
18.5 mm
Höhe:
9.5 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Schildträger
- Schildgröße: 9,5 x 18,5 mm
- Farbe: silberfarben mit schwarzer Schrift
- Beschriftung: Off
- Hinweis: Die Produktreihe 3SB3 wird abgelöst durch die weiterentwickelte Baureihe SIRIUS ACT 3SU1
- Einfaches Anbringen auf Geräten für bessere Sichtbarkeit und Verständlichkeit.
- Robuste Materialien gewährleisten lange Haltbarkeit.
- Optimierte Identifizierung erhöht die Sicherheit bei der Bedienung.
Bezeichnungsschild zum Kleben
Das Bezeichnungsschild zum Kleben dient zur klaren Kennzeichnung und Identifizierung von Schalt- und Steuergeräten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


