SIEMENS - Bezeichnungsschild zum Kleben, Schildgröße 9,5x18,5mm, silberfarben, on

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SB29012EB
Wörtlicher Aufdruck - sonstige
Aufdruck ISO-Symbole - sonstige
Farbe - Silber
Form - rechteckig
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209138780
Sonepar Artikelnummer
120583923
Hersteller Artikelnummer
3SB29012EB
Hersteller Typ
3SB2901-2EB
Hersteller Artikel Nr.:
3SB29012EB
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Aufdruck ISO-Symbole:
sonstige
Farbe:
Silber
Form:
rechteckig
Breite:
18.5 mm
Höhe:
9.5 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.480 kg
- Schildträger
- Schildgröße: 9,5 x 18,5 mm
- Farbe: silberfarben mit schwarzer Schrift
- Mit Beschriftung: On
- Produktreihe 3SB3 wird abgelöst durch SIRIUS ACT 3SU1
- Individuelle Beschriftung für klare Kennzeichnung
- Hochwertige Materialien gewährleisten Langlebigkeit
- Einfache Anbringung dank Klebefunktion
Bezeichnungsschild zum Kleben
Das Bezeichnungsschild zum Kleben dient zur Kennzeichnung und bietet eine individuelle Beschriftungsmöglichkeit für verschiedene Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


